ABB SPA - ABB1SDA066391R1 UVR XT1..XT4 110-127Vac-110-125Vdc - 1SDA066391R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...127 V
Tensione nominale di comando Us DC - 110...125 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8015644003012
Codice prodotto
ABB1SDA066391R1
Cod. produttore
1SDA066391R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...127 V
Tensione nominale di comando Us DC:
110...125 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...127 V
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


