ABB SPA - ABB1SDA066317R1 SOR XT1..XT4 220...240 Vac-220...250 Vdc - 1SDA066317R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 220...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Con funzione di riarmo automatico - no
Con funzione di sgancio automatico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015644002251
Codice prodotto
ABB1SDA066317R1
Cod. produttore
1SDA066317R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
220...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con funzione di riarmo automatico:
no
Con funzione di sgancio automatico:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...240 V


