AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA062070R1 SOR T7-T7M-X1 240...250Va.c./d.c.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA062070R1 SOR T7-T7M-X1 240...250Va.c./d.c.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...250 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 240...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Con funzione di riarmo automatico - no

  • Con funzione di sgancio automatico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644646103

Codice prodotto

ABB1SDA062070R1

Cod. produttore

1SDA062070R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

240...250 V

Tensione nominale di comando Us DC:

240...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con funzione di riarmo automatico:

no

Con funzione di sgancio automatico:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...250 V

SOR T7-T7M-X1 240...250VA.C. D.C. PER INTERRUTTORI DI POTENZA