AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA060473R1 SG.TMA 800-8000 T6 800 4p InN=100%In

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA060473R1 SG.TMA 800-8000 T6 800 4p InN=100%In

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 4000 A

  • Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 8000 A

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644629670

Codice prodotto

ABB1SDA060473R1

Cod. produttore

1SDA060473R1

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

4000 A

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

8000 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

SG.TMA 800-8000 T6 800 4P INN 100 IN