ABB SPA - ABB1SDA060399R1 MOE T6 380 Vac


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...380 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di interruttore - Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...380 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644628734
Codice prodotto
ABB1SDA060399R1
Cod. produttore
1SDA060399R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...380 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di interruttore:
Azionamento a motore
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
380...380 V