AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA060369R1 SG.PR221DS-LS/I In=800 T6 800 4p

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA060369R1 SG.PR221DS-LS/I In=800 T6 800 4p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...690 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 800 A

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644628376

Codice prodotto

ABB1SDA060369R1

Cod. produttore

1SDA060369R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...690 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

800 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...690 V

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

8000 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

SG.PR221DS-LS I IN 800 T6 800 4P