AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA060348R1 SG.TMA 630-6300 T6 630 4p

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA060348R1 SG.TMA 630-6300 T6 630 4p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 3150 A

  • Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 6300 A

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644627560

Codice prodotto

ABB1SDA060348R1

Cod. produttore

1SDA060348R1

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

3150 A

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

6300 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

Sganciatore di apertura per interruttori ABB - serie/ modello ABB1SDA060348R1 - Tmax - SG.TMA 630-6300 T6 630 4P