AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA058196R1 SG.EL.PR122/P-LI E1-E6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA058196R1 SG.EL.PR122/P-LI E1-E6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...690 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...690 V

  • Numero di contatti NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644604820

Codice prodotto

ABB1SDA058196R1

Cod. produttore

1SDA058196R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...690 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...690 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

SG.EL.PR122 P-LI E1-E6