AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054932R1 RHE_S T4..T6 F/P 500MM ASTA X C.M.R.RINV

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 470 mm

  • Altezza trasversale - 10 mm

  • Larghezza trasversale - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644560546

Codice prodotto

ABB1SDA054932R1

Cod. produttore

1SDA054932R1

Produttore

ABB

Lunghezza:

470 mm

Altezza trasversale:

10 mm

Larghezza trasversale:

10 mm

RHE_S T4..T6 F P 500MM ASTA X C.M.R.RINV PER INTERRUTTORI