AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054877R1 PS-SOR T4..T6 110..120Vac/dc xSERV.PERM.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA054877R1 PS-SOR T4..T6 110..120Vac/dc xSERV.PERM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Con funzione di riarmo automatico - no

  • Con funzione di sgancio automatico -

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644560058

Codice prodotto

ABB1SDA054877R1

Cod. produttore

1SDA054877R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con funzione di riarmo automatico:

no

Con funzione di sgancio automatico:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...120 V

PS-SOR T4..T6 110..120VAC DC XSERV.PERM. PER INTERRUTTORI DI POTENZA