AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054873R1 SOR-C T4-T5-T6 220..240Vac - 220..250Vdc

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA054873R1 SOR-C T4-T5-T6 220..240Vac - 220..250Vdc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 220...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Con funzione di riarmo automatico - no

  • Con funzione di sgancio automatico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644560010

Codice prodotto

ABB1SDA054873R1

Cod. produttore

1SDA054873R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

220...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con funzione di riarmo automatico:

no

Con funzione di sgancio automatico:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...240 V

Sganciatore di apertura cablato (SOR-C) per Tmax T4-T5-T6; tensione di alimentazione 220...240Vac-220...250Vdc