AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA054700R1 SG.EL.PR221DS-LS/I In=400 T5 4p

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA054700R1 SG.EL.PR221DS-LS/I In=400 T5 4p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...690 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd - 400 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644558147

Codice prodotto

ABB1SDA054700R1

Cod. produttore

1SDA054700R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...690 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

400 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...690 V

Valore finale regolazione corrente intervento corto ritardo Isd:

4000 A

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

SG.EL.PR221DS-LS I IN 400 T5 4P