AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA014217R1 COMANDO MOTORE 220/250V CC-CA S7

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA014217R1 COMANDO MOTORE 220/250V CC-CA S7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...250 V

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...250 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 220...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644142179

Codice prodotto

ABB1SDA014217R1

Cod. produttore

1SDA014217R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...250 V

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...250 V

Tensione nominale di comando Us DC:

220...250 V

COMANDO MOTORE 220 250V CC-CA S7 PER INTERRUTTORI