AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA014216R1 COMANDO MOTORE 120/127V CC-CA S7

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA014216R1 COMANDO MOTORE 120/127V CC-CA S7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 120...127 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 120...127 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644142162

Codice prodotto

ABB1SDA014216R1

Cod. produttore

1SDA014216R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

120...127 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

120...127 V

COMANDO MOTORE 120 127V CC-CA S7 PER INTERRUTTORI