AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SAJ530000R0100 UMC100.3 DC Motor Controller 0,24-63A 24Vdc

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SAJ530000R0100 UMC100.3 DC Motor Controller 0,24-63A 24Vdc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Correne nominale di impiego Ie - 63...63 A

  • Modulo di rilevamento tensione -

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 690...1000 V

  • Modulo di rilevamento corrente -

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 690...1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614496912

Codice prodotto

ABB1SAJ530000R0100

Cod. produttore

1SAJ530000R0100

Produttore

ABB

Correne nominale di impiego Ie:

63...63 A

Modulo di rilevamento tensione:

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

690...1000 V

Modulo di rilevamento corrente:

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

690...1000 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Tipo di connessione:

A foro passante

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Ingresso per collegamento termistore:

Ingresso per dispersione a terra:

Ingresso per sensori di temperatura analogici:

Funzione di commutazione:

Monostabile

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Tipo di interfaccia:

PROFIBUS

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Dispositivo controllo motore ABB - serie/ modello ABB1SAJ530000R0100 - - UMC100.3 DC MOTOR CONTROLLER 0 24-63A 24