AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB12855 PROFILO DIN 12/24/36 MOD.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB12855 PROFILO DIN 12/24/36 MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 224 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126128550

Codice prodotto

ABB12855

Cod. produttore

12855

Produttore

ABB

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

224 mm

Altezza:

7.5 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Profilo DIN completo di viti di fissaggio