ABB SPA - ABB1109M Riduzione PG11 m.-PG9 f. ott.nic. - 1109M
.jpg?8475847D82706290807E847CBF96A09581A48B7782AF656880657C767B659AA4B7&ts=1759432756233)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - no
Dimensione PG filettatura esterna - 11
Confezione
100 PZ
EAN
7630030200601
Codice prodotto
ABB1109M
Cod. produttore
1109M
Produttore
ABB
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
no
Dimensione PG filettatura esterna:
11
Dimensione PG filettatura interna:
9
RIDUZIONE PG11 M.-PG9 F. OTT.NIC.


