AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB101891R0001 XLP1, base fus.sez.DIN1, 250A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB101891R0001 XLP1, base fus.sez.DIN1, 250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 200 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - NH1

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7025840013723

Codice prodotto

ABB101891R0001

Cod. produttore

101891R0001

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

200 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

NH1

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

800 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

Grado di protezione IP frontale:

IP30

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Posizione del comando:

Lato fronte

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

XLP1 BASE FUS.SEZ.DIN1 250A