AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB080SP2SFC 080SP2SFC&Pulsant.met.2 s/fori coperchio

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB080SP2SFC 080SP2SFC&Pulsant.met.2 s/fori coperchio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 2

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500520277

Codice prodotto

ABB080SP2SFC

Cod. produttore

080SP2SFC

Produttore

ABB

Numero di elementi di comando:

2

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

75 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

145 mm

Larghezza:

87 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

080SP2SFC PULSANT.MET.2 S FORI COPERCHIO