AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB07770 RACCORDO RIDUZIONE DX H75 Z 50 - 07770

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07770 RACCORDO RIDUZIONE DX H75 Z 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza lato piccolo - 50 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8000126077704

Codice prodotto

ABB07770

Cod. produttore

07770

Produttore

ABB

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza lato piccolo:

50 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Elemento di raccordo di riduzione destro 50 - zincato Canali in metallo H 75Altezza standard 75 mmEsecuzioni: In lamiera d´acciaio zincata a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI EN 10147Colori: zincato La verniciatura viene eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata a caldo (sendzimir) con polveri epossipoliestere termoindurenti spessore medio 70-80 micron