ABB SPA - ABB07672 MENSOLA LEGGERA DA 100 Z.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Lunghezza - 163 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm
Confezione
30 PZ
EAN
8000126076721
Codice prodotto
ABB07672
Cod. produttore
07672
Produttore
ABB
Altezza:
100 mm
Lunghezza:
163 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
100...100 mm
Larghezza:
17 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °