AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB07634 T VERTICALE CON RIDUZIONE H75 Z 200/100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07634 T VERTICALE CON RIDUZIONE H75 Z 200/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 200 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 100 mm

  • Altezza della parete laterale - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8000126076349

Codice prodotto

ABB07634

Cod. produttore

07634

Produttore

ABB

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

200 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

100 mm

Altezza della parete laterale:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Derivazione verticale a “T” con riduzione e variazione di piano completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio