ABB SPA - ABB07561 RIDUZIONE DESTRA H75 Z 500/400 - 07561

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 400 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8000126075618
Codice prodotto
ABB07561
Cod. produttore
07561
Produttore
ABB
Larghezza lato grande:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
400 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raccordo di riduzione destro completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.


