AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB06652 PROFILO SEPARATORE H50 2000 SENDZIMIR

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB06652 PROFILO SEPARATORE H50 2000 SENDZIMIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 50 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 20 M

EAN

8000126066524

Codice prodotto

ABB06652

Cod. produttore

06652

Produttore

ABB

Altezza del separatore:

50 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

2000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Profilo separatore H50 lg. 2000 mm - zincato sendzimir. Canali in metallo H 50. Altezza standard 50 mm. Esecuzione in lamiera d´acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI 10147. Gamma completa di accessori in comune per deviazioni, derivazioni, giunzioni, sospensioni, ecc. Sistema di giunzione meccanica che garantisce la continuità elettrica