AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB06402 COPERCHIO DEVIAZIONE PIANA T Z 100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB06402 COPERCHIO DEVIAZIONE PIANA T Z 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8000126064025

Codice prodotto

ABB06402

Cod. produttore

06402

Produttore

ABB

Larghezza:

100 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Coperchio per derivazione piana a T