ABB SPA - ABB05331 CANALE FORATO PVC 100X60 - 05331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 100 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
18 M
EAN
8000126053319
Codice prodotto
ABB05331
Cod. produttore
05331
Produttore
ABB
Altezza:
60 mm
Larghezza:
100 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
50 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
18 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no


