A.T.E.C. SRL - TUTTU ST530 SCHEDA AMPLIFICATORE 30W 24V ATTIVA - TU ST530
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768708226
Codice prodotto
TUTTU ST530
Cod. produttore
TU ST530
Produttore
TUT
Scheda amplificatore 30W, 24VDC, segnale audio d’ingresso 12Vpp; per altoparlanti da 6-8 ohm. Caratteristiche: Potenza 30WRMS, classe D ad alta efficienza, con selettore di potenza 30-20-10W, alimentazione 24VDC stabilizzata. Ingresso segnale audio massimo 12Vpp. Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz. Risposta in frequenza da 30Hz a 20KHz. Impedenza d’ingresso: 6,4 Kohm (30W), 9 Kohm (20W), 13 Kohm (10W). Peso: 21 gr.