AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.T.E.C. SRL - TUTTU FT43L12B FOLIO DIFF INC 80 OHM E 100V 12W BIANCO - TU FT43L12B

A.T.E.C. SRL
copiacopia
A.T.E.C. SRL - TUTTU FT43L12B FOLIO DIFF INC 80 OHM E 100V 12W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071532653

Codice prodotto

TUTTU FT43L12B

Cod. produttore

TU FT43L12B

Produttore

TUT

Diffusore acustico rettangolare installabile in scatole da incasso CF2, 1 via, 100 V e 80 ohm, 12 W. Realizzato in materiale plastico di tipo ABS autoestinguente V0. Altoparlante bicono da 5"a larga banda. Dotato di trasformatore per il collegamento con linee audio 100V a tensione costante e presa 80 ohm. Colore bianco.