AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP06232003 CHAUVIN ARNOUX CM625 MULTIMETRO A PINZA - P06232003

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP06232003 CHAUVIN ARNOUX CM625 MULTIMETRO A PINZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.1...400 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.1...400 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171415368

Codice prodotto

AMRP06232003

Cod. produttore

P06232003

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.1...400 A

Campo di misura di corrente, AC:

0.1...400 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

30 mm

Con misurazione della temperatura:

no

Misura della tensione, AC:

Misura della capacità:

no

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura della frequenza:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

CM625 multimetro a pinza 400A AC/DC, rms, diam 30 mm. display 4.000 pt. diametro di serraggio: 30 mm. misura rms. portate automatiche e manuali. corrente AC/DC: 400A. tensione AC/DC: da 4 a 600V. misure di resistenza, continuità e test diodo. azzeramentoautomatico. altre funzioni: hold. sicurezza elettrica EN61010 CAT. IV 600V e CAT. III 1.000V. sicurezza elettrica EN61010 CAT. II 600V e CAT. III 300V.