AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP06232002 CHAUVIN ARNOUX CM610 MULTIMETRO A PINZA - P06232002

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP06232002 CHAUVIN ARNOUX CM610 MULTIMETRO A PINZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.5...600 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171415351

Codice prodotto

AMRP06232002

Cod. produttore

P06232002

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.5...600 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

30 mm

Con misurazione della temperatura:

no

Misura della tensione, AC:

Misura della capacità:

no

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura della frequenza:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

CM610 multimetro a pinza 600A ac, rms, diam 30 mm. display 2.000 pt. diametro di serraggio: 30 mm. misura rms. portate automatiche e manuali. corrente ac: 600A. tensione ac: da 2 a 600V. tensione dc: da 200mV a 600V. misure di resistenza, continuità e test diodo. altre funzioni: max.. sicurezza elettricaa EN61010 CAT. IV 600V e CAT. III 1.000V. sicurezza elettrica EN61010 CAT. II 600V e CAT. III 300V.