AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP06231413 CHAUVIN ARNOUX DMM240 MULTIMETRO DIGITAL - P06231413

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP06231413 CHAUVIN ARNOUX DMM240 MULTIMETRO DIGITAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171415337

Codice prodotto

AMRP06231413

Cod. produttore

P06231413

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,01 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Con display retroilluminato:

Risoluzione minima tensione AC:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,01 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,1 µA

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

Con misurazione della temperatura:

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

40 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,01 Ohm

Misura della capacità:

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

100000 kHz

Max temperatura misurabile:

1000 °C

Test di resistenza / Prova diodo:

Grado di protezione (IP):

IP67

Max capacità misurabile:

40000 µF

Risoluzione minima capacità:

Altri

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

DMM240 multimetro digitale 40.000 pt, rms, cat iv 600V. display 40.000 pt retroilluminato con bargraph. misura TRMS. banda passante: da 50Hz a 1kHz. corrente AC/DC: da 400µa a 10a. tensione AC/DC: da 400mV a 1.000V. resistenza, continuità sonora e test diodo, rapporto ciclico. misure di frequenza e capacità. temperatura tramite termocoppia K: da -50°C a +1.000°C. selezione delle portate automatica e manuale. altre funzioni: spegnimento automatico e funzioni rel, min, max, Peak (1ms). grado di protezione IP67. sicurezza elettrica EN61010 CAT. IV 600V e CAT. III 1.000V. .