AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01651814 CHAUVIN ARNOUX CA 1866 TERMOMOMETRO IR 5 - P01651814

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01651814 CHAUVIN ARNOUX CA 1866 TERMOMOMETRO IR 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Portata - -50...1000 °C

  • Misurazione a infrarossi -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171414880

Codice prodotto

AMRP01651814

Cod. produttore

P01651814

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Portata:

-50...1000 °C

Misurazione a infrarossi:

C.A 1866 termometro ir -50°C+1.000°C 50/1. termometro infrarossi professionale. display 2.000 punti, retroilluminato. campo di misura: da -50°C a +1.000°C. rapporto campo visivo 50:1. emissività regolabile: da 0,1 a 1. puntatore laser. misura continua (tramite grilletto). funzioni: allarmi, min, max, AVG, misura differenziale, hold. unità di misura: °C e °F.