A.M.R.A. SPA - AMRP01651813 CHAUVIN ARNOUX CA 1864 TERMOMOMETRO IR 3 - P01651813

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Portata - -50...1000 °C
Misurazione a infrarossi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3760171414873
Codice prodotto
AMRP01651813
Cod. produttore
P01651813
Produttore
AMR
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Portata:
-50...1000 °C
Misurazione a infrarossi:
sì
C.A 1864 termometro ir -50°C+1.000°C 30/1. termometro infrarossi professionale. display 2.000 punti, retroilluminato. campo di misura: da -50°C a +1.000°C. rapporto campo visivo 30:1. emissività regolabile: da 0,1 a 1. puntatore laser. misura continua (tramite grilletto). funzioni: allarmi, min, max, AVG, misura differenziale, hold. unità di misura: °C e °F.