AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01196773 CHAUVIN ARNOUX CA 5273 MULTIMETRO DIGITA - P01196773

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01196773 CHAUVIN ARNOUX CA 5273 MULTIMETRO DIGITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171417645

Codice prodotto

AMRP01196773

Cod. produttore

P01196773

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

Con display retroilluminato:

Risoluzione minima tensione AC:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

Altri

Risoluzione minima corrente AC:

Altri

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

Con misurazione della temperatura:

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

60 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura della capacità:

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

50 kHz

Max temperatura misurabile:

1200 °C

Test di resistenza / Prova diodo:

Risoluzione minima temperatura:

0,1 °C

Risoluzione minima frequenza:

0,1 Hz

Grado di protezione (IP):

IP54

Max capacità misurabile:

60000 µF

Risoluzione minima capacità:

Altri

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione massima categoria circuito di misura:

1000 V

Memoria valore massimo (MAX):

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

C.A 5273 multimetro digitale TRMS CAT. IV . misure in TRMS AC/DC. doppio display 6000 pt con bargraph e retroilluminazione. AC/DC automatico. campionamento della misura: 5 misure/s. tensione dc: da 600mV a 1.000V (5 port.). tensione ac: da 600mV a 1.000V(5 port.). tensione low z ac: da 600mV a 1.000V (5 port.). corrente dc: da 6a a 10a (20a / 30s). corrente ac: da 6a a 10a. resistenza: da 600 a 60m (6 port.). frequenza: da 600Hz a 50kHz (3 portate). capacità: da 6nf a 60mf (8 port.). temperatura: da -59,6°C a +1.200°C. grado di protezione IP54. sicurezza elettrica EN61010-1 CAT. IV 600V e CAT. III 1.000V.