AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01196733 CHAUVIN ARNOUX CA 5233 MULTIMETRO DIGITA - P01196733

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01196733 CHAUVIN ARNOUX CA 5233 MULTIMETRO DIGITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171410479

Codice prodotto

AMRP01196733

Cod. produttore

P01196733

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,01 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Con display retroilluminato:

Risoluzione minima tensione AC:

0,01 mV

Risoluzione minima corrente DC:

Altri

Risoluzione minima corrente AC:

Altri

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

Con misurazione della temperatura:

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

60 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura della capacità:

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

3 kHz

Max temperatura misurabile:

760 °C

Test di resistenza / Prova diodo:

Risoluzione minima temperatura:

0,1 °C

Grado di protezione (IP):

IP54

Max capacità misurabile:

1000 µF

Risoluzione minima capacità:

0,00001 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Description Questo multimetro digitale TRMS AC/DC é stato progettato per rispondere alle principali esigenze di misura degli elettricisti e degli elettrotecnici moderni. Semplice da usare, offre una buona leggibilità grazie al display 6.000 pt retroilluminato con bargraph, 2 posizioni ''OFF'', una guaina antiurto. CAT IV 600V Misura in valore efficace vero (TRMS). Display retroilluminato 6.000 pt (altezza cifre 8 mm). Bargraph: 61 segmenti. Doppia posizione OFF. Rilevamento tensione senza contatto. Misura di tensione a bassa impedenza (VLow Z) per evitare le tensioni parassite. Funzione Min, MAX, REL. Misure fino a 1.000V. Misura dell'Corrente AC o DC fino a 10 A. Misura di frequenza. Misura di temperatura. Misura di capacità. Guaina antiurto integrata. Compatibile con accessorio di fissaggio multiposizione Multifix.