A.M.R.A. SPA - AMRP01196311E CHAUVIN ARNOUX CA 5011 MULTIMETRO MISTO - P01196311E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Analogico / Digitale
Max tensione AC misurabile - 600 V
Max corrente AC misurabile - 10 A
Max corrente DC misurabile - 10 A
Max tensione DC misurabile - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
3760171414026
Codice prodotto
AMRP01196311E
Cod. produttore
P01196311E
Produttore
AMR
Indicazione / Visualizzazione:
Analogico / Digitale
Max tensione AC misurabile:
600 V
Max corrente AC misurabile:
10 A
Max corrente DC misurabile:
10 A
Max tensione DC misurabile:
600 V
Selezione di campo:
Manuale
Con display retroilluminato:
no
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
40 MOhm
Misura della frequenza:
sì
Max frequenza misurabile:
400 kHz
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP53
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Con misuratore di rumore (dB):
sì
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Memoria valore massimo (MAX):
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)


