A.M.R.A. SPA - AMRP01191611 CHAUVIN ARNOUX CA 6011 TESTER CONTINUITA - P01191611

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Test per interruttori differenziali - no
Indicazione del valore limite - sì
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Misura delle correnti di dispersione con adattatore - no
Misura di isolamento / della resistenza di isolamento - no
Confezione
1 PZ
EAN
3663653001403
Codice prodotto
AMRP01191611
Cod. produttore
P01191611
Produttore
AMR
Test per interruttori differenziali:
no
Indicazione del valore limite:
sì
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Misura delle correnti di dispersione con adattatore:
no
Misura di isolamento / della resistenza di isolamento:
no
Misurazione della resistenza d'isolamento con funzione rampa:
no
Misura resistenza pavimenti e pareti isolanti:
no
Misura di terra / della resistenza di terra:
no
Test per limitatori di tensione:
no
Misura per basse resistenze:
sì
Misura circuito di terra:
no
Misurazione bassa resistenza con funzione rampa:
no
Misura di terra selettiva:
no
Misura della resistenza ad anello (impedenza L-PE / impedenza di guasto):
no
Misura di terra specifica:
no
Misura dell'impedenza di loop senza rilascio RCD:
no
Determinazione corrente di corto circuito / protezione contro sovracorrenti:
no
Test sequenza di fase:
no
Misurazione della resistenza interna di rete:
no
Test differenziali con regolazione della corrente di dispersione:
no
Memoria strutturata dei valori misurati:
no
Funzione di analisi interruttori differenziali:
no
Test per interruttori differenziali portatili tipo S, tipo K:
no
Test per interruttori differenziali e monitor di isolamento:
no
Connessione per stampante:
no
Test per verifica stazioni di ricarica e-Mobility, simulazione stato veicolo:
no
Tester controllabile da remoto:
no
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia:
no
Stampante integrata:
no


