AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01191304A CHAUVIN ARNOUX CA 6608 TESTER ROTAZIONEF - P01191304A

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01191304A CHAUVIN ARNOUX CA 6608 TESTER ROTAZIONEF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171417607

Codice prodotto

AMRP01191304A

Cod. produttore

P01191304A

Produttore

AMR

C.A 6608 Tester rotazione fasi (formato blister). indicazione eventuale interruzione o assenza di fase. identificazione del senso di rotazione. campo di misura fase/fase: da 40 a 850 vac. frequenza: da 45 a 400Hz. indicazione senso di rotazione: a-b-c ob-a-c. visualizzazione: display + led. alimentazione: autoalimentato. sicurezza elettrica EN61010-1 600V CAT. III. .