AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01191303 CHAUVIN ARNOUX CA 6630 TESTER BATTERIE - P01191303

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01191303 CHAUVIN ARNOUX CA 6630 TESTER BATTERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171413890

Codice prodotto

AMRP01191303

Cod. produttore

P01191303

Produttore

AMR

C.A 6630 Tester batterie. Verifica facilmente, rapidamente e in sicurezza le batterie. Misura della resistenza interna (4 fili) e tensione circuito aperto. Test su batterie niCKel / cadmio, litio - ione o niCKel / metallo ibrido. Funzione di raffronto per una constatazione rapida del deterioramento della batteria. Funzione di regolazione dello zero per compensazione del circuito di tensione visualizzato. Display LCD 2 livelli, completo di simboli. Memoria 1.000 misure, uscita RS232 + Software. Alimentazione con 6 pile da 1,5V, autonomia 7 ore circa. Potenza massima consumata: 1VA. Dimensioni: 250 x 1.000 x 45 mm. Peso: 500 gr. (pile incluse).