A.M.R.A. SPA - AMRP01160511 CHAUVIN ARNOUX CA 8331 ANALIZZATORE RETE - P01160511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3760171418949
Codice prodotto
AMRP01160511
Cod. produttore
P01160511
Produttore
AMR
C.A 8331 analizzatore di rete qualistarplus. analizzatore di potenza e di qualità dell'energia. misure conformi alla EN61.000-4-30. misura di tutti i parametri di tensione, corrente e potenze utili alla diagnostica completa degli impianti di distribuzione trifase e monofase. cattura e registrazione di tutti i parametri elettrici, allarmi e forme d'onda simultaneamente. display grafico colori tft, 320 x 240 px, diagonale 148 mm. numero di canali: 3U / 3I. numero ingressi: 4V / 3I. tensione TRMS AC+DC: da 2V a 1.000V e rapporto di tensione fino a 500kV. corrente TRMS AC+DC: in funzione del captore utilizzato da 1A a 10kA. frequenza: da 40Hz a 69Hz. parametri di potenza: w, va, var, vad, pf, dpf, COS PHI, TAN, PHI. energia: wh, varh, vah, vadh. armoniche e thd dal grado 0 al grado 50 oppure per fase. Flicker pst e plt. registrazione min, max, Peak, rappresentazione vettoriale automatica. sicurezza elettrica EN61010 - 1.000V CAT. III e 600V CAT. IV. grado di protezione IP53.


