A.M.R.A. SPA - AMRP01157167 CHAUVIN ARNOUX PEL52 LOGGER DI POTENZA - P01157167

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3663653008815
Codice prodotto
AMRP01157167
Cod. produttore
P01157167
Produttore
AMR
Il registratore di potenza e contatore di energia PEL52 fornisce una soluzione semplice e completa agli elettricisti per la gestione dei consumi a livello di risparmio energetico oppure ottimizzazione dell?efficacia energetica d?un edificio,Con il suo compatto corpo magnetico, il PEL52 permette il posizionamento negli armadi elettrici di piccole dimensioni. Non e necessario interrompere la corrente per metterlo in servizio. Inoltre si autoalimenta mediante la fase, il che permette di effettuare campagne di lunga durata.Lo schermo LCD multi-visualizzazione retroilluminato offre un?eccellente leggibilita. Il PEL52 dispone di 2 canali il che permette di intervenire su impianti bifasi o su 2 monofasi. Il PEL52 compie le seguenti misure:- Misura di tensione e corrente TRMS;- Misura di potenza W, VA e var (N, Q1 e D);- Misura di PF, DPF, CF e THD. Il PEL52 dispone di moltiplici modalita di comunicazione per controllare in tempo reale o salvare i risultati di misura: - Comunicazione Wifi- WebServer imbarcato- Software PEL Transfer? per salvare i dati, visualizzare in tempo reale e analizzare.Il pregio in piu del software: software integrato di scomposizione delle perdite & energie convertite direttamente in costi, con un valore monetario configurabile


