AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01140301 CHAUVIN ARNOUX CA 6513 TESTER ISOLAMENTO - P01140301

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01140301 CHAUVIN ARNOUX CA 6513 TESTER ISOLAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico

  • Tensione di prova nominale 250 V - no

  • Tensione di prova nominale 1000 V -

  • Tensione di prova nominale 500 V -

  • Tensione di prova nominale 100 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171413531

Codice prodotto

AMRP01140301

Cod. produttore

P01140301

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Alimentazione:

Batteria

Tensione nominale di test di isolamento regolabile:

no

Display LC retroilluminato:

no

Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:

no

Grafico a barre analogico:

Range resistenza di isolamento misurabile:

0.1...1000 MOhm

Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:

no

Misura per basse resistenze:

Memoria dei valori misurati:

no

Misura della tensione:

Test per limitatori di tensione:

no

Riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF:

no

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Interfaccia:

no

C.A 6513 megaOetro analogico 500-1.000 vdc. tensione di prova. 500-1.000Vdc. misura di continuità (i=200ma) con inversioe di polarità. misura di tensione ac. scarica automatica del circuito testato. sicurezza elettrica EN61010 600V CAT. III-2.