AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01139715 CHAUVIN ARNOUX CA 6550 TESTER ISOLAMENTO - P01139715

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01139715 CHAUVIN ARNOUX CA 6550 TESTER ISOLAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico / Digitale

  • Tensione di prova nominale 250 V - no

  • Tensione di prova nominale 1000 V -

  • Tensione di prova nominale 500 V -

  • Tensione di prova nominale 100 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653008747

Codice prodotto

AMRP01139715

Cod. produttore

P01139715

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico / Digitale

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Alimentazione:

Alimentazione

Tensione nominale di test di isolamento regolabile:

Display LC retroilluminato:

Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:

Grafico a barre analogico:

Range resistenza di isolamento misurabile:

0.01...25000000 MOhm

Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:

Tensione di prova nominale 10 kV:

Misura per basse resistenze:

no

Tensione di prova nominale 15 kV:

no

Memoria dei valori misurati:

Misura della tensione:

Test per limitatori di tensione:

Riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF:

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

Memoria misura più recente (HOLD):

Interfaccia:

Misuratore d'isolamento digitale 10KVIn contenitore da cantiere, il misuratore d'isolamento C.A.6550 si utilizza per controllare l’isolamento delle attrezzature in fase di fabbricazione, installazione sul sito, nell’ambito di un controllo periodico e durante la messa in servizio di un impianto.Adatto per aziende operanti nel settore elettrico, produttori, installatori, società di manutenzione, industrie, centri di ricerca e infrastrutture.Campo di misura: da 10KO a 25TOTensione di prova fissa oprogrammabile: da 40V a 10KVCorrente erogata di 5mAAmpio display LCD retroilluminato con visualizzazione digitale, bargraph e grafico R(t)+u(t), i(t), i(u)Calcolo automatico dei rapporti: DAR / PI / DD / DR (ppm/V)Modalità di test multipli: rampae scala di tensione, con modalità “BURN-IN”, “early breaK” e “I-limit”.3 filtri per ottimizzare la stabilità delle misureCalcolo di R alla temperatura di riferimentoMemoria di 80.000 misure e orodataggio in tempo realeComunicazione optoisolata USB per trasferimento dati a PC e generazione di report tramite software professionAlimentazione con batteria NiMH ricaricabile tramite caricatore esternoConforme alla norma EN61557-1 e -2Sicurezza elettrica: EN61010 1.000V CAT. IV