AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01139714 CHAUVIN ARNOUX CA 6505 TESTER ISOLAMENTO

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01139714 CHAUVIN ARNOUX CA 6505 TESTER ISOLAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico / Digitale

  • Tensione di prova nominale 250 V - no

  • Tensione di prova nominale 1000 V -

  • Tensione di prova nominale 500 V -

  • Tensione di prova nominale 100 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171413517

Codice prodotto

AMRP01139714

Cod. produttore

P01139714

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico / Digitale

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Alimentazione:

Alimentazione

Tensione nominale di test di isolamento regolabile:

Display LC retroilluminato:

Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:

Grafico a barre analogico:

Range resistenza di isolamento misurabile:

0.01...10000000 MOhm

Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:

Misura per basse resistenze:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Misura della tensione:

Test per limitatori di tensione:

Riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF:

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Interfaccia:

no

Misuratore d'isolamento digitale 5KV per il controllo e la manutenzione delle attrezzature industriali.Fornito in contenitore da cantiere.Tramite i collegamenti di cui dispone misura tensioni, frequenze, capacità e correnti residue dell’installazioneelettrica o della strumentazione da verificare.Tensione di prova fissa: 500 / 1.000 / 2.500 / 5.000V DC o programmabile da 40V a 5.100V DCCampo di misura: da 10KO a 10TODurata del test programmabile:Calcolo automatico dei rapporti DAR, PI e DDMisura di tensione, capacità e corrente erogataDisplay LCD retroilluminato completo di bargraph analogicoAlimentazione con batteria NiMH ricaricabileConforme alla norma EN61557Grado di protezione: IP53Sicurezza elettrica: EN61010 1.000V CAT. III