AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01139711 CHAUVIN ARNOUX CA 6545 TESTER ISOLAMENTO - P01139711

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01139711 CHAUVIN ARNOUX CA 6545 TESTER ISOLAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico / Digitale

  • Tensione di prova nominale 250 V - no

  • Tensione di prova nominale 1000 V -

  • Tensione di prova nominale 500 V -

  • Tensione di prova nominale 100 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171413487

Codice prodotto

AMRP01139711

Cod. produttore

P01139711

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico / Digitale

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Alimentazione:

Alimentazione

Tensione nominale di test di isolamento regolabile:

Display LC retroilluminato:

Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:

Grafico a barre analogico:

Range resistenza di isolamento misurabile:

0.03...10000000 MOhm

Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:

Misura per basse resistenze:

no

Memoria dei valori misurati:

Misura della tensione:

Test per limitatori di tensione:

Riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF:

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Interfaccia:

no

Misuratore d'isolamento digitale 5KVIn contenitore da cantiere il C.A 6545 é ideale per l'analisi qualitativa dell'isolamento: misura automaticamente tensioni, capacità e correnti residue.Isolamento: da 10KO a 10TO4 tensioni di prova: 500 / 1.000/ 2.500 e 5.000VTensione programmabile: da 40 a 5.100V a passi da 10V o 100VDisplay LCD con indicazione digitale e bargraphAnalisi qualitativa dell'isolamento: calcolo automatico dei rapporti di qualità dell'isolamento: DAR, PI e DD (scarica dielettrica) e emorizzazione di R(t) con memorizzazione automatica di 20 campioniNumerose funzionalità: test a durata programmabile, blocco delle tensioni di test, funzione SMOOTH, allarmi programmabili, ecc.Alimentazione: batteria ricaricabile NiMH per unaautonomia di 30 giornicon 10 misure di DAR e 5 misure di PI al giornoSicurezza elettrica: EN61010-1 CAT. III 1.000V o CAT. I 2.500V ed EN61557