AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01138902 CHAUVIN ARNOUX CA 6543 TESTER ISOLAMENTO - P01138902

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01138902 CHAUVIN ARNOUX CA 6543 TESTER ISOLAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico / Digitale

  • Tensione di prova nominale 250 V -

  • Tensione di prova nominale 1000 V -

  • Tensione di prova nominale 500 V -

  • Tensione di prova nominale 100 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171413470

Codice prodotto

AMRP01138902

Cod. produttore

P01138902

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico / Digitale

Tensione di prova nominale 250 V:

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 100 V:

Alimentazione:

Alimentazione

Tensione nominale di test di isolamento regolabile:

no

Display LC retroilluminato:

Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:

no

Grafico a barre analogico:

Range resistenza di isolamento misurabile:

0.002...4000000 MOhm

Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:

no

Misura per basse resistenze:

Memoria dei valori misurati:

Misura della tensione:

Test per limitatori di tensione:

Riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF:

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Interfaccia:

C.A 6543 megaOetro digitale 50-1.000 vdc, mem, RS232. calcolo automatico dei rapporti di qualità dell'isolamento (dar, pi). tracciato della curva r(t). tensioni di prova: 50-100-250-500-1.000 vdc. misura tensione: da 0 a 1.000V ac (da 16 a 420Hz) o dc. resistenza: da 0,01 a 400. capacità: da 0,05 a 4,999µf. continuità: da 0,01 a 40. bargraph analogico. allarmi programmabili. funzione smooth. memorizzazione automatica: memoria interna 128Kb. memorizzazione delle misure: memoria interna 128Kb. uscita seriale RS232 bidirezionale. stampante seriale o parallela (in opzione). alimentazione da rete o batteria ricaricabile (caricatore interno).