A.M.R.A. SPA - AMRP01132504 CHAUVIN ARNOUX CA 6503 TESTER ISOLAMENTO - P01132504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Analogico
Tensione di prova nominale 250 V - sì
Tensione di prova nominale 1000 V - sì
Tensione di prova nominale 500 V - sì
Alimentazione - Generatore a manovella
Confezione
1 PZ
EAN
3760171417058
Codice prodotto
AMRP01132504
Cod. produttore
P01132504
Produttore
AMR
Indicazione / Visualizzazione:
Analogico
Tensione di prova nominale 250 V:
sì
Tensione di prova nominale 1000 V:
sì
Tensione di prova nominale 500 V:
sì
Alimentazione:
Generatore a manovella
Grafico a barre analogico:
sì
Range resistenza di isolamento misurabile:
1...5000 MOhm
Misura della tensione:
sì
Riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF:
sì