AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01129600 CHAUVIN ARNOUX PHOTOVOLTAIC-TEST FTV500 - P01129600

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01129600 CHAUVIN ARNOUX PHOTOVOLTAIC-TEST FTV500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653008846

Codice prodotto

AMRP01129600

Cod. produttore

P01129600

Produttore

AMR

Strumento multifunzione per la manutenzione, analisi e certificazione degli impianti fotovoltaici. 5 funzioni di misura: test rendimento AC/DC, test curva I-V, test isolamento con impianto in tensione, test continuita, logger di misura per registrazione prolungata dei parametri dell'impianto. Realizzazione report di misura direttamente da strumento, scarica diretto su USB, collegamento wi-fi e comando remoto di tutte le funzioni tramite VNC Viewer