AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01126506 CHAUVIN ARNOUX CA 6470N TESTER DI TERRA - P01126506

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01126506 CHAUVIN ARNOUX CA 6470N TESTER DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171413418

Codice prodotto

AMRP01126506

Cod. produttore

P01126506

Produttore

AMR

C.A 6470N misuratore di terra 500Hz mem + RS232 Terca3. misuratore di terra e resistività professionale. misura di continuità e accoppiamento. metodo 3p, 4p, misura di terra con 2 pinze amprometriche, resistività e resistenza (2 o 4 fili). memoria interna (512 misure) e uscita ottica USB. contenitore da cantiere IP67. Sicurezza elettrica EN61010-1 50V CAT. IV