A.M.R.A. SPA - AMRP01120594 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA194 1000MM AC - P01120594

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3663653007504
Codice prodotto
AMRP01120594
Cod. produttore
P01120594
Produttore
AMR
Ampiezza di misura da 100mA a 10kA secondo lo strumento utilizzatodi misura Serraggio: 100mmDescriptionLe pinze amperometriche e i sensori flessibili di corrente MiniFlex? permettono di misurare la corrente circolante in un cavo senza dover aprire il circuito. Permettono inoltre di isolare l?utilizzatore dalle tensioni pericolose presenti nel circuito.MiniFlex? MA194 1000 mmCampo di misura 100 mA - 10 000 ADiametro di serraggio 320 mmDimensioni (L x Am x Al) 370 x 320 x 18 mm circaCavo lunghezza: 3 metriPeso 160 g circa


